Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800364 WMS 3,2 (60X5)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800364

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800364 WMS 3,2 (60X5)R TUBI TERMORETRATTILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626347

Artikelnummer

PHC0800364

Herstellernummer

0800364

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3 mm

Kabeldurchmesser:

1...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.