Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800366 WMS 4,8 (60X9)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800366

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800366 WMS 4,8 (60X9)R TUBI TERMORETRATTILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626354

Artikelnummer

PHC0800366

Herstellernummer

0800366

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

9 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert.