Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800368 WMS 9,5 (60X16)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800368

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800368 WMS 9,5 (60X16)R TUBI TERMORETRATTILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626378

Artikelnummer

PHC0800368

Herstellernummer

0800368

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

16 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.