PHOENIX CONTACT - PHC0800373 WMS 2,4 (30X4)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.8...2.4 mm
Kabeldurchmesser - 0.8...2.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356626422
Artikelnummer
PHC0800373
Herstellernummer
0800373
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.8...2.4 mm
Kabeldurchmesser:
0.8...2.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.


