PHOENIX CONTACT - PHC0800374 WMS 3,2 (30X5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3 mm
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356626439
Artikelnummer
PHC0800374
Herstellernummer
0800374
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3 mm
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.


