Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800376 WMS 6,4 (30X10)R SIGLATURA CAVI E CONDUT - 0800376

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800376 WMS 6,4 (30X10)R SIGLATURA CAVI E CONDUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626453

Artikelnummer

PHC0800376

Herstellernummer

0800376

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

30 mm

Breite:

10 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert.