Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800379 WMS 2,4 (15X4)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800379

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800379 WMS 2,4 (15X4)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.8...2.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.8...2.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626477

Artikelnummer

PHC0800379

Herstellernummer

0800379

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.8...2.4 mm

Kabeldurchmesser:

0.8...2.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.