Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800380 WMS 3,2 (15X5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800380

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800380 WMS 3,2 (15X5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626484

Artikelnummer

PHC0800380

Herstellernummer

0800380

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3 mm

Kabeldurchmesser:

1...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

15 mm

Breite:

5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.