Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800382 WMS 4,8 (15X9)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800382

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800382 WMS 4,8 (15X9)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626491

Artikelnummer

PHC0800382

Herstellernummer

0800382

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

15 mm

Breite:

9 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.