Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800393 WMS 4,8 (60X9)RXL SIGLATURA CAVI E CONDU - 0800393

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800393 WMS 4,8 (60X9)RXL SIGLATURA CAVI E CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626606

Artikelnummer

PHC0800393

Herstellernummer

0800393

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

9 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).