PHOENIX CONTACT - PHC0800395 WMS 4,8 (30X9)RXL SIGLATURA CAVI E CONDU - 0800395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356626620
Artikelnummer
PHC0800395
Herstellernummer
0800395
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


