Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800401 WMS 6,4 (60X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800401

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800401 WMS 6,4 (60X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626682

Artikelnummer

PHC0800401

Herstellernummer

0800401

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

10 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.