Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800424 WMS 25,4 (EX40)R BK SIGLATURA CAVI E CON - 0800424

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800424 WMS 25,4 (EX40)R BK SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 8.5...25.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 8.5...25.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626224

Artikelnummer

PHC0800424

Herstellernummer

0800424

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

8.5...25.4 mm

Kabeldurchmesser:

8.5...25.4 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

15000 mm

Breite:

40 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).