PHOENIX CONTACT - PHC0800437 EMT (103X23)R YE CARTELLINO A INNESTO - 0800437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356584012
Artikelnummer
PHC0800437
Herstellernummer
0800437
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
23 mm
Höhe:
103 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


