Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800460 US-EML (20X8) YE CARTELLINO UNISHEET - 0800460

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800460 US-EML (20X8) YE CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356606332

Artikelnummer

PHC0800460

Herstellernummer

0800460

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

8 mm

Höhe:

20 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten.