Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800461 US-EML (17,5X8) CARTELLINO UNISHEET - 0800461

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800461 US-EML (17,5X8) CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356606349

Artikelnummer

PHC0800461

Herstellernummer

0800461

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

8 mm

Höhe:

17.5 mm

Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.