PHOENIX CONTACT - PHC0800465 US-EML (104X140) CARTELLINO UNISHEET - 0800465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356606974
Artikelnummer
PHC0800465
Herstellernummer
0800465
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
104 mm
Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


