PHOENIX CONTACT - PHC0800473 US-WML 14 (25X19) CARTELLINO UNISHEET - 0800473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5...14 mm
Kabeldurchmesser - 5...14 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356607056
Artikelnummer
PHC0800473
Herstellernummer
0800473
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5...14 mm
Kabeldurchmesser:
5...14 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
25.4 mm
Breite:
63.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Kabelmarker-Etiketten US-WML ... bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie.


