PHOENIX CONTACT - PHC0800474 US-WML 36 (25X25) CARTELLINO UNISHEET - 0800474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 11...36 mm
Kabeldurchmesser - 11...36 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
EAN
4046356607063
Artikelnummer
PHC0800474
Herstellernummer
0800474
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
11...36 mm
Kabeldurchmesser:
11...36 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
25.4 mm
Breite:
129.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Kabelmarker-Etiketten US-WML ... bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie.


