PHOENIX CONTACT - PHC0800550 EMLF (108XE)R YE SIGLATURA APPARECCHIATU - 0800550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 48000 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356606707
Artikelnummer
PHC0800550
Herstellernummer
0800550
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
48000 mm
Höhe:
108 mm
Im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C bis zu acht Jahre außenbeständig.


