PHOENIX CONTACT - PHC0800734 ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SCHEDA - 0800734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918145156
Artikelnummer
PHC0800734
Herstellernummer
0800734
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm


