PHOENIX CONTACT - PHC0801442 UCT-WMT (12X4) GN SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm
Farbe - grün
Aufdruck - ohne
Länge - 4 mm
Breite - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356678360
Artikelnummer
PHC0801442
Herstellernummer
0801442
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...10 mm
Farbe:
grün
Aufdruck:
ohne
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Leitermarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm


