Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801444 UCT-WMT (12X4) BU SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801444

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801444 UCT-WMT (12X4) BU SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356678384

Artikelnummer

PHC0801444

Herstellernummer

0801444

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...10 mm

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm