PHOENIX CONTACT - PHC0801471 UCT-EM (20X9) SIGLATURA PER APPARECCHIAT - 0801471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 9 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356673129
Artikelnummer
PHC0801471
Herstellernummer
0801471
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Höhe:
20 mm
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm


