PHOENIX CONTACT - PHC0801484 UCT-EM (17X10) YE CARTELLINO AD INNESTO - 0801484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356673341
Artikelnummer
PHC0801484
Herstellernummer
0801484
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
17 mm
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 10 mm


