Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801494 UCT-EM (20X7) CARTELLINO AD INNESTO - 0801494

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801494 UCT-EM (20X7) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356673426

Artikelnummer

PHC0801494

Herstellernummer

0801494

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

7 mm

Höhe:

20 mm

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm