PHOENIX CONTACT - PHC0801497 UCT-EM (5X10) SIGLATURA PER APPARECCHIAT - 0801497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356673457
Artikelnummer
PHC0801497
Herstellernummer
0801497
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
5 mm
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 5 x 10 mm


