PHOENIX CONTACT - PHC0801502 UCT-EM (12X3,3) CARTELLINO AD INNESTO - 0801502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 3.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356673495
Artikelnummer
PHC0801502
Herstellernummer
0801502
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
3.3 mm
Höhe:
12 mm
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 12 x 3,3 mm


