Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801503 UCT-EM (12X6) CARTELLINO AD INNESTO - 0801503

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801503 UCT-EM (12X6) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356673501

Artikelnummer

PHC0801503

Herstellernummer

0801503

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

6 mm

Höhe:

12 mm

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 12 x 6 mm