Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801504 UCT-EM (15X10) CARTELLINO AD INNESTO - 0801504

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801504 UCT-EM (15X10) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356673518

Artikelnummer

PHC0801504

Herstellernummer

0801504

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Höhe:

15 mm

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 15 x 10 mm