Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801718 CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801718

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801718 CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 2...11 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356675185

Artikelnummer

PHC0801718

Herstellernummer

0801718

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

11 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

2...11 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kleine, nicht geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser 2 ... 11 mm, Material NBR