PHOENIX CONTACT - PHC0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM GUIDA - 0801733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
2 M
EAN
4017918006686
Artikelnummer
PHC0801733
Herstellernummer
0801733
Hersteller
PHC
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber