Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM GUIDA - 0801762

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918006693

Artikelnummer

PHC0801762

Herstellernummer

0801762

Hersteller

PHC

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben