PHOENIX CONTACT - PHC0801832 TML (104X2,8)R PELLICOLA DI SIGLATURA - 0801832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 2.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356750523
Artikelnummer
PHC0801832
Herstellernummer
0801832
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
2.8 mm
Höhe:
104 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle TML ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


