Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801855 EMLP 30(45X10)R TARGHETTA PLASTICA FORAT - 0801855

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801855 EMLP 30(45X10)R TARGHETTA PLASTICA FORAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356783071

Artikelnummer

PHC0801855

Herstellernummer

0801855

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

46 mm

Höhe:

46 mm

Die selbstklebenden Marker EMLP 30 ... eignen sich besonders zur Kennzeichnung von elektrischen Tastern und Leuchtmeldern in Bedienpulten oder Schaltschränken. Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern. Sie weisen eine hochwertige Optik da.. Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar..