Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802686 EMLP (EX15)R Targhetta in plastica - 0802686

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802686 EMLP (EX15)R Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 20000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356791670

Artikelnummer

PHC0802686

Herstellernummer

0802686

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

20000 mm

Höhe:

15 mm

Präzises Zuschneiden auf das benötigte Längenmaß ist mit den Schneideinheiten der Thermotransferdruckern möglich. Somit ist ein schnelles und sauberes Markieren der Betriebsmittel möglich..