PHOENIX CONTACT - PHC0803104 WMS 6,4 (60X10)RXL YE TUBO TERMORETRAIBI - 0803104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356937955
Artikelnummer
PHC0803104
Herstellernummer
0803104
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.


