Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803105 WMS 9,5 (60X16)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 0803105

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803105 WMS 9,5 (60X16)RL TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356937962

Artikelnummer

PHC0803105

Herstellernummer

0803105

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

60 mm

Breite:

16 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.