PHOENIX CONTACT - PHC0803816 US-EML (15X6) CARTELLINO UNISHEET - 0803816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 6 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626172460
Artikelnummer
PHC0803816
Herstellernummer
0803816
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
6 mm
Höhe:
15 mm
Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


