PHOENIX CONTACT - PHC0803819 US-EML (16X7) YE ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 7 mm
Höhe - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626172491
Artikelnummer
PHC0803819
Herstellernummer
0803819
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
7 mm
Höhe:
16 mm
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16 x 7 mm


