Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803832 US-EMLF (15X6) YE ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803832

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803832 US-EMLF (15X6) YE ETICHETTE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 6 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626172644

Artikelnummer

PHC0803832

Herstellernummer

0803832

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

6 mm

Höhe:

15 mm

Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm