PHOENIX CONTACT - PHC0803845 US-EMLF (D39) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 39 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626172750
Artikelnummer
PHC0803845
Herstellernummer
0803845
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
39 mm
Etikett, für Stromkreiskennzeichnung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Durchmesser: 39 mm, Schriftfeldgröße: Φ 39 mm


