PHOENIX CONTACT - PHC0803846 US-EMT (103X17) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 17 mm
Höhe - 103 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626172811
Artikelnummer
PHC0803846
Herstellernummer
0803846
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
17 mm
Höhe:
103 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 17 mm


