PHOENIX CONTACT - PHC0803853 US-EMT (50/28X13) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 13 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626172880
Artikelnummer
PHC0803853
Herstellernummer
0803853
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
13 mm
Höhe:
78 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 1 mal 50 x 13 mm und 1 mal 28 x 13 mm


