Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803856 US-EMT (103X23) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803856

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803856 US-EMT (103X23) ETICHETTE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626172903

Artikelnummer

PHC0803856

Herstellernummer

0803856

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

23 mm

Höhe:

103 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-300, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm