Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803858 US-EMT (23X109) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803858

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803858 US-EMT (23X109) ETICHETTE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 109 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626172927

Artikelnummer

PHC0803858

Herstellernummer

0803858

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

109 mm

Höhe:

23 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm