PHOENIX CONTACT - PHC0803859 US-EMT (23X109) YE SCHEDA SIGLATURA - 0803859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 109 mm
Höhe - 23 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626172934
Artikelnummer
PHC0803859
Herstellernummer
0803859
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
109 mm
Höhe:
23 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm


