PHOENIX CONTACT - PHC0803865 US-EMT (13X109) TQ ETICHETTE DI SIGLATUR - 0803865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 109 mm
Höhe - 13 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626172996
Artikelnummer
PHC0803865
Herstellernummer
0803865
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
109 mm
Höhe:
13 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm


