PHOENIX CONTACT - PHC0803874 US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) Targhetta - 0803874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 66 mm
Höhe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626173337
Artikelnummer
PHC0803874
Herstellernummer
0803874
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
66 mm
Höhe:
30 mm
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 1 mal 30 x 15 mm und 1 mal 30 x 12,5 mm


