Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803875 US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR TARGHETTA - 0803875

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803875 US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 66 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626173344

Artikelnummer

PHC0803875

Herstellernummer

0803875

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

66 mm

Höhe:

30 mm

Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 1 mal 30 x 15 mm und 1 mal 30 x 12,5 mm